Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Metro Mini 328 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit Metro Mini 328 Entwicklungsplatine
Adafruit Metro Mini 328 Entwicklungsplatine
Adafruit Metro Mini 328 Entwicklungsplatine
Adafruit Metro Mini 328 Entwicklungsplatine
Adafruit Metro Mini 328 Entwicklungsplatine
Adafruit Metro Mini 328 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980003
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2590
EAN/GTIN:
     704256791490
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Flash-Speicher
0.032 MB
Energie
Ausgangsstrom
150 mA
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
PWM digitale E-/A-Pins
6
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
44 x 18 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
3 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATmega328
Mikrocontroller Frequenz
16 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2488
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.