Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony NW-WS623 MP3 Spieler 4 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony NW-WS623 MP3 Spieler 4 GB Blau
Sony NW-WS623 MP3 Spieler 4 GB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36973593
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NWWS623L
EAN/GTIN:
     4548736055445
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC,FLAC,LPCM,MP3,WMA
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
4 GB
Design
Produktfarbe
Blau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Ladezeit
1.5 h
Extra Ohrknöpfe
Ja
USB Anschluss
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Akkuladezeit
1.5 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.