Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-1103 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     4147-M0812619
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.4 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
20.7 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
130
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,3044*
€ 1,5044*
22 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,54*
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38724*
€ 1,59724*
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42893*
€ 1,63893*
18 Tage
unbekannt
130
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,513*
€ 1,733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 1,5044*
€ 1,79024
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3044*
€ 1,55224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 195,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.