Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23206 Gästetuch Baumwolle Weiß 30 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23206 Gästetuch Baumwolle Weiß 30 x 50 cm
Kela 23206 Gästetuch Baumwolle Weiß 30 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36961462
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23206
EAN/GTIN:
     4025457232060
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
gästehandtuch 30x50cm
Face cloth, guest towel, hand towel and bath towel
Kela’s broad range of single-colour towels can be mixed and matched as the fancy takes you. Our beautiful patterned
hand towels and bath towels in a wide range of designs and colours also work with each other. The fl eecy, snuggly soft
quality meets even the most exacting requirements, due not only to their workmanship, but also to the materials used.
100 % combed cotton with a weight of 500 g/m2 is as soft to the touch as it is absorbent. The delicate borders and
hanging tags have been fi nished to the highest standards.
Kela’s towels are produced in Europe. Kela stands for ecological friendly, sustainable production in accordance with
the human-ecological criteria of Öko-Tex Standard 100, fulfi lling fair, social responsibility criteria throughout the entire
production process.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Abmessungen (B x L)
30 x 50 cm
Stoffgewicht
500 g/m²
Weitere Suchbegriffe: gäste handtuch, kela gästetuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24605
ab € 2,81*
Ähnlich
kela
24613
ab € 2,82*
Ähnlich
kela
24601
ab € 2,77*
Ähnlich
kela
24609
ab € 2,81*
Ähnlich
kela
23414
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23421
ab € 2,82*
Ähnlich
kela
23469
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23425
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23457
ab € 2,82*
Ähnlich
kela
23461
ab € 2,77*
Ähnlich
kela
23433
ab € 2,82*
Ähnlich
kela
23453
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23449
ab € 2,82*
Ähnlich
kela
23445
ab € 2,82*
Ähnlich
kela
23429
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.