Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2213SSK 8,89 cm (3.5") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-2213SSK 8,89 cm (3.5") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2213SSK 8,89 cm (3.5") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2213SSK 8,89 cm (3.5") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2213SSK 8,89 cm (3.5") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2213SSK 8,89 cm (3.5") Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36957797
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60160
EAN/GTIN:
     4250078165118
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Grünes Licht für den Server
Aus robustem Stahl und hochwertigem Aluminium gefertigt, eignet sich dieser mattschwarze Wechselrahmen besonders für den Einsatz in Industrieumgebungen. Er bietet Platz für eine bis zu 15 mm hohe SATA III oder SAS II Festplatte und ist abschließbar.

Einfache Verbindung
Durch die Unterbringung in einem HDD Tray lassen sich Festplatten ohne Probleme zwischen den Wechselrahmen austauschen. Beim Einschieben im Wechselrahmen verbindet sich die Festplatte automatisch mit dem Rückseitig angebrachten SATA Anschluss.

Effiziente Kühlung
Das IB-2213SSK verzichtet auf einen eigenen dedizierten Lüfter und setzt stattdessen auf eine zentrale Kühlung des Serverschrankes. Das ist nicht nur effektiver, sondern auch leiser. Durch die Aufhängung des Festplatten Trays im Wechselrahmen mit Antivibrationsschrauben können die Festplatten angenehm leise arbeiten.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
407 g
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Anzahl der unterstützten SSDs
1
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
SSD-Formfaktor
2.5"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9,9.5,12,12.5,12.7,15 mm
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Access, HDD, Leistung
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
304 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.