Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive DCM1-22 DISPLAY CEILING MOUNT CEIL 109,2 cm (43") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mount Massive DCM1-22 DISPLAY CEILING MOUNT CEIL 109,2 cm (43") Schwarz
Mount Massive DCM1-22 DISPLAY CEILING MOUNT CEIL 109,2 cm (43") Schwarz
Mount Massive DCM1-22 DISPLAY CEILING MOUNT CEIL 109,2 cm (43") Schwarz
Mount Massive DCM1-22 DISPLAY CEILING MOUNT CEIL 109,2 cm (43") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36953597
Hersteller:
     Mount Massive
Herst.-Nr.:
     7372220
EAN/GTIN:
     8712285336867
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 "
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.