Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23208 Badetuch 70 x 140 cm Baumwolle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23208 Badetuch 70 x 140 cm Baumwolle Weiß
Kela 23208 Badetuch 70 x 140 cm Baumwolle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36951845
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23208
EAN/GTIN:
     4025457232084
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Stoffgewicht
500 g/m²
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
70 x 140 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.