| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36939126 Herst.-Nr.: DS032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - 10 Weihnachtskarten in dezentem Weihnachtsbaum-Design
- Fühlbar hochwertig durch Rot- und Silberprägung - Perfekt für Weihnachtsgrüße für Familie, Freunde oder Geschäftspartner - Einlageblatt geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker - Inklusive Umschlägen
Weihnachts-Karten "Business Greetings" mit Rot- und Silberprägung auf Glanzkarton mit fünf Weihnachtsbäumen und -sternen als zentrales Motiv. Die Grußkarten sind zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Im Lieferumfang sind 10 Stück im Format DIN lang enthalten, inklusive passender weißer Umschläge.
Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Standard-Grußkarte | | Anlass | Weihnachten | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | DL (105x210 mm) | | Druckmediengewicht | 220 g/m² | | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | | Oberflächentyp | Glanz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, glückwunschkarten sigel mit umschlag, briefumschlag weihnachten, briefumschläge weihnachten din lang |
| | |
| |