Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 116.280 Stromkabel Weiß 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 116.280 Stromkabel Weiß 1,5 m
Bachmann 116.280 Stromkabel Weiß 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36938627
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     116.280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herdanschlussleitung
bachmann herdanschlussleitung
herdanschlussleitung
herdanschlussleitung 1,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.