Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia IP-IRIG-MICSTDBLA-IN Mikrofon Schwarz, Blau Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IK Multimedia IP-IRIG-MICSTDBLA-IN Mikrofon Schwarz, Blau Studio-Mikrofon
IK Multimedia IP-IRIG-MICSTDBLA-IN Mikrofon Schwarz, Blau Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36938020
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IRIG-MICSTDBLA-IN
EAN/GTIN:
     8025813585034
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Energie
USB
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Lightning, Mikro-USB, OTG
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
133 dB
Samplerate
44.1 kHz
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.