Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VTBB5 Steckplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman VTBB5 Steckplatine
Velleman VTBB5 Steckplatine
Velleman VTBB5 Steckplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36928475
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTBB5
EAN/GTIN:
     5410329664688
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Klemmleisten
5
Anzahl der Bus-Streifen
5
Anzahl an Verbindungspunkten
2420
Verbindungspunktmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
18 mm
Gesamtbreite
174 mm
Gesamttiefe
132 mm
Gewicht
470 g
Energie
Maximale Spannung
30 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.