Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 424 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz C3338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ReadyNAS 424 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz C3338
NETGEAR ReadyNAS 424 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz C3338
NETGEAR ReadyNAS 424 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz C3338
NETGEAR ReadyNAS 424 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz C3338
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36890209
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN424E4-100NES
EAN/GTIN:
     606449127805
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
High Performance Storage für kleine Unternehmen
Jedes Unternehmen steht vor den gleichen Herausforderungen – die zunehmende Menge und die geschä skritische Bedeutung der Daten sowie der Bedarf, dass mehrere Benutzer sowohl innerhalb als auch außerhalb des Büros auf Daten schnell zugreifen müssen. Die ReadyNAS® 420-Reihe mit 2-Bayund 4-Bay-Modellen ist eine leistungsstarke Netzwerkspeicher-Lösung, die die Anforderungen jedes Unternehmens erfüllt und umfassende Funktionen bietet: eine leistungsfähige Datensicherung, Zugri für Arbeitsgruppen, den branchenweit einzigartigen 5-Ebenen-Dateischutz und ReadyCLOUD® für geschützten und automatisierten VPN-Zugri auf Daten.

ReadyNAS® bietet hochmoderne Datenspeicher- und Datenschutztechnologien in einem kostengünstigen, zuverlässigen und einfach zu bedienendem System für KMU. Alle ReadyNAS® basieren auf dem revolutionären ReadyNAS® OS 6 Betriebssystem und Next-Gen-BTRFS-Dateisystem. Ein in dieser Klasse führender 5-Ebenen-Dateischutz – mit XRAID, unbegrenzten Snapshots, Bit-Rot-Schutz, EchtzeitAntivirus und ReadyDR für einfache O site-Replikation – schützt Ihre Daten zuverlässig vor gängigen Risiken.

Alle ReadyNAS®-Systeme nutzen die proprietäre ReadyCLOUD®-Technologie. Mit ReadyCLOUD® waren der Zugri auf Dateien und die Dateifreigabe aus der Ferne von Ihrer eigenen sicheren privaten Cloud aus noch nie einfacher. So sind kein VPN-Setup, keine Port-Weiterleitung und kein dynamisches DNS erforderlich.
Mit NETGEAR ReadyNAS® werden Datenkollaboration und Datenschutz jetzt kompatibel und einfach – für mehr Produktivität und Geschä skontinuität. ReadyNAS® steht für einfaches, zuverlässiges und sicheres Storage.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Zahl der Benutzer
8192 Benutzer
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Unterstützter Browser
Microsoft Internet Explorer 9+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+
Network Time Protocol (NTP) Client
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
C3338
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI Express Konfigurationen
1x2, 1x4, 1x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor-Code
SR36E
Prozessor Codename
Denverton
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
34 x 28 mm
Prozessorsockel
BGA 1310
Stepping
B0
Tcase
89 °C
Tjunction
100 °C
Thermal Design Power (TDP)
9 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
ARK Prozessorerkennung
97928
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Software
Installiertes Betriebssystem
ReadyNAS OS
Version des Betriebsystems
6
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43.09 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
4.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
3950 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
10
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Einzelbild
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L, DDR4-SDRAM
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
16 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
4000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: netgear nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,42*
€ 1.784,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,16*
€ 1.762,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,11*
€ 1.704,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,65*
€ 1.665,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,60*
€ 1.610,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.