Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36779248
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005155
EAN/GTIN:
     5099206073074
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
REVOLUTIONÄRE STEUERUNG ÜBER MEHRERE COMPUTER HINWEG
Erleben Sie die kompakte und leistungsstarke MX Anywhere 2S, die Maus, die Ihnen geradezu Superkräfte verleiht. Die MX Anywhere 2S ist an jedem Arbeitsort einsatzbereit – ob im Straßencafé, im Flugzeug, im Hotelzimmer oder in einem externen Meeting – und funktioniert übergangslos auf drei Computern gleichzeitig, einschließlich Navigation und „Kopieren-und-Einfügen“-Vorgänge.

HEBEN SIE ARBEITEN AUF MEHREREREN COMPUTERN AUF EIN NEUES NIVEAU
Nutzen Sie alle Möglichkeiten der MX Anywhere 2S mit Logitech Flow für absolut reibungsloses Arbeiten über mehrere Computer hinweg. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mauszeiger über drei Computer hinweg zu bewegen und sogar Text, Bilder und Dateien von einem Computer zum anderen zu kopieren und einzufügen.

FUNKTIONIERT ÜBERALL
Die MX Anywhere 2S ist die Power-Maus für alle, die an jedem Ort arbeiten können müssen. Der brandneue 4000-dpi-Darkfield™-Sensor gewährleistet eine fehlerfreie Abtastung auf nahezu allen Oberflächen – selbst auf Glas.1

IMMER EINSATZBEREIT
Bei einer Ladezeit von nur 3 Minuten können Sie das Gerät einen ganzen Tag nutzen – keine Unterbrechung beim Laden. Eine vollständige Aufladung hält bis zu 70 Tage.2

SUPERSCHNELLER BILDLAUF
Brausen Sie mit einer einzigen Drehung des Mausrads durch lange Dokumente und Webseiten. Falls Sie einmal eine höhere Genauigkeit benötigen, drücken Sie auf das Rad, um in den „Click-to-Click“-Modus zu wechseln.

EASY-SWITCH UND ZWEI ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN
Verbinden Sie die MX Anywhere 2S über den im Lieferumfang enthaltenen Logitech Unifying-Empfänger oder über Bluetooth® Low Energy-Technologie. Pairen Sie dank der Easy-Switch™-Technologie von Logitech bis zu drei Geräte und wechseln Sie mit einem einzigen Tastendruck zwischen ihnen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060730711
Breite des Versandkartons
251 mm
Höhe des Versandkartons
201 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
250 g
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.6 mm
Tiefe
100.3 mm
Höhe
34.4 mm
Gewicht
106 g
Breite des Empfängers
14.3 mm
Tiefe des Empfängers
14.9 mm
Höhe des Empfängers
6.5 mm
Empfängergewicht
1.63 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriekapazität
2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.