Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG100S17 Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680302
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG100S17
EAN/GTIN:
     4008158008301
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Wenn es um innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken sowie Schneiden von Blechen geht, ist man hier genau richtig. Denn ganz gleich ob klassische Zwingen, traditionelle Blechscheren oder Sonderlösungen für spezielle Arbeitsanforderungen gefragt sind, BESSEY bietet für jeden Handwerker das passende Spann- und Schneidwerkzeug, um ihn optimal in seiner Arbeit zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3950 g
Merkmale
Typ
F-Klammer
Klemmöffnung
1000 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Schließkraft
612 kg
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.