Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY GZ125K Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ125K Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ125K Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ125K Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ125K Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ125K Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680242
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ125K
EAN/GTIN:
     4008158034317
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Wenn es um innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken sowie Schneiden von Blechen geht, ist man hier genau richtig. Denn ganz gleich ob klassische Zwingen, traditionelle Blechscheren oder Sonderlösungen für spezielle Arbeitsanforderungen gefragt sind, BESSEY bietet für jeden Handwerker das passende Spann- und Schneidwerkzeug, um ihn optimal in seiner Arbeit zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3650 g
Merkmale
Typ
F-Klammer
Klemmöffnung
1250 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Schließkraft
612 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.