Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Temperguss-Schraubzwinge TGRC mit bewährtem Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Temperguss-Schraubzwinge TGRC mit bewährtem Holzgriff
BESSEY Temperguss-Schraubzwinge TGRC mit bewährtem Holzgriff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36679997
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGRC10
EAN/GTIN:
     4008158012902
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Spannkraft bis zu 5.500 N
    - Ergonomisch geformter Holzgriff
    - Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
    - Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
100 mm
Material
Eisen, Holz
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.