Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 61660 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 61660 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
NOCH 61660 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
NOCH 61660 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
NOCH 61660 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36678816
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     61660
EAN/GTIN:
     4007246616602
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Die flexible Strebe ist beliebig teilbar und ideal geeignet für den Landschafts-Unterbau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Design
Produkttyp
Ersatzteil
Markenkompatibilität
NOCH
Produktfarbe
Beige
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.