Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salta 555-17 PBE Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salta 555-17 PBE Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 555-17 PBE Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 555-17 PBE Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 555-17 PBE Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36669634
Hersteller:
     Salta
Herst.-Nr.:
     555-17 PBE
EAN/GTIN:
     4897018415553
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
salta trampolin
gartentrampolin
Das Salta Trampolin 366 mit Sicherheitsnetz ist ein qualitativ hochwertiges Trampolin. Diese Qualität drückt sich in einer sehr dicken Randabdeckung von 2,5 cm aus. Die Randabdeckung ist 29 cm breit und hat eine 0,35 mm dicke PVC-Schicht an der Oberseite, wodurch die Randabdeckung gut gegen Wettereinflüsse geschützt ist. Das Salta Trampolin 366 mit Sicherheitsnetz hat 4 stabile Ständer und 72 galvanisierten goldfarbigen Federn. Die Federn sind 16,5 cm lang und gewährleisten eine tolle Sprungerfahrung. Geeignet für maximal 3 große Kinder oder 4 kleine Kinder.

Spezifikation Rahmen:
Abmessungen (ø x Höhe): 366 (inklusive Rand) x 91 cm
Oberer Rahmen: ø38,1 x 1,5 mm
Rohrdurchmesser: ø38,1 x 1,5 mm
Anzahl der Ständer: 4
Stark verzinkter Rahmen (Innen und Außen)

Spezifikation der Randabdeckung:
Dicke der Randabdeckung: 2,5 cm
Breite der Randabdeckung: 29 cm
Randabdeckung Material (Oberseite): 0,35 mm PVC
Randabdeckung Material (Unterseite): 120 g/m² PE
Randabdeckung Material (Füllung): EPE
“Rock“ Länge: 12 cm

Spezifikation der Federn:
Anzahl der Federn: 72
Länge der Federn: 16,5 cm
Galvanisierte Goldspringfedern

Allgemeine Spezifikationen:
Max. Lastgewicht: 150 kg
TÜV/GS geprüft
Amerikanische Qualität Sprungtuch
Größe Verpackung: 152 x 36 x 16 cm, 152 x 43 x 23 cm und 110 x 41 x 14,5 cm
Gewicht Verpackung: 29,5 kg, 26 kg und 19,2 kg

Technische Eigenschaften Sicherheitsnetz
Höhe Sicherheitsnetz: 228 cm
Gesamthöhe: 270 cm
Das Sicherheitsnetz ist einfach zu montieren und sehr stabil
Starkes Sicherheitsnetz mit engen Maschen
Öffnen mit einem Reißverschluss
Das Netz wird durch doppelte Haken an den Stützen befestigt
Der Rahmen ist aus zweifach galvanisiertem Stahlrohr gefertigt
Wir empfehlen das Trampolin mit Sicherheitsnetz mindestens 40 cm von Wänden und anderen Gegenständen aufzustellen.

Garantie Trampolin:
Rahmen: 3 Jahre
Sicherheitsnetz: 2 Jahre
Randabdeckung: 1 Jahr
Sprungtuch: 1 Jahr
Federn: 1 Jahr

JETZT ERHÄLTLICH: Salta Premium Black Edition
Das Salta Premium Black Edition ist ein hochwertiges Trampolin mit einer einzigartigen Ausstrahlung. Der dicke Stahlrahmen bestehet aus korrosionsbeständigem Stahl, der durch den Prozess der Verzinkung und schwarzer Pulverbeschichtung eine noch längere Lebensdauer hat. Das Trampolin verfügt über eine schwarze, breite, dicke und gleichmäßige Randabdeckung und einen extra langen “Rock“, hergestellt aus hochwertigen Materialien. Die doppelt konischen goldfarbigen Federn sorgen für die allerbeste Sprungerfahrung.

Trampolin eingraben:
Es ist möglich, die Standard Trampoline von Salta einzugraben, aber diese Trampoline sind nicht speziell dafür geeignet. Möchten Sie gerne ein Trampolin eingraben? Dann empfehlen wir Ihnen ein Inground Trampolin zu kaufen.

Diese Inground Trampoline sind für das Eingraben besonders geeignet, weil sie kürzere Ständer haben. Hierdurch brauchen sie nicht so tief eingraben zu werden. Auch haben diese Trampoline eine extra dicke Randabdeckung mit einem breiten Belüftungssystem, wodurch ein optimaler Luftstrom beim Springen entsteht.

Standard Trampoline haben diese Randabdeckung mit Belüftungssystem nicht, wodurch es häufig vorkommt, dass die Randabdeckung reißt. Die Luft kann nämlich bei einem eingegrabenen Standard Trampolin während es Springens nicht heraus kommen, wodurch zu viel Druck auf die Randabdeckung kommt und diese reißen kann.

BITTE BEACHTEN SIE! Der Lieferant von Salta kann keine Garantie auf Randabdeckungen geben, die als Folge des Eingrabens eines Standard Trampolins gerissen sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paket 1 Abmessungen (BxTxH)
1520 x 360 x 160 mm
Paket 2 Abmessungen (B x T x H)
1520 x 430 x 230 mm
Paket 3 Abmessungen (B x T x H)
1100 x 410 x 145 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Form
Rund
Bauart
Schraubenfeder
Produkttyp
Trampolin über der Erde
Zielgruppe
Kinder
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Polsterungsmaterial
PVC
Sicherheitsnetz
Ja
gepolsterte Sicherheitsabdeckung
Ja
Anzahl der Federn
72
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Rahmenbeschichtung
Galvanisiert
Oberschienenbeschichtung
Galvanisiert
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Anzahl an Pole
8
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2700 mm
Außendurchmesser
3660 mm
Rahmendurchmesser
38.1 mm
Federlänge
165 mm
Sicherheitsnetz-Höhe
2280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,78*
€ 623,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,29*
€ 576,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.