Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom Rotalux Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom Rotalux Strip
Elinchrom Rotalux Strip
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36666283
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     26645
EAN/GTIN:
     7630006320395
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1090 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer elinchrom, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.