Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Osram Dulux Leuchtstofflampe 18 W G24q-2 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36607219
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300342269
EAN/GTIN:
     4050300342269
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
117 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
100 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
100 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.