Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 60855 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36607166
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Zwei Dinge machen die Water-Drops® bei der Gewässer-Gestaltung unentbehrlich: ihre einfache Verarbeitung und die Möglichkeit, durch Erhitzen auch nachträglich noch Details wie Wellen oder Stromschnellen zu gestalten.
Als Produktfamilie gibt es die Water-Drops® in drei Varianten: Die Water- Drops® transparent sind ideal, um kristallklare Seen, Flüsse und Bäche zu gestalten. Für die farbliche Gestaltung des Untergrundes empfehlen wir das Gewässergrund-Farbset (Art. Nr. 60875). Die Water-Drops® color enthalten neben den transparenten Drops zum Mischen auch blaue, grüne und braune Drops. So gestalten Sie Ihre ganz individuelle Gewässerfarbe. Die Water-Drops® easy schließlich vereinfachen die Arbeit mit den Water-Drops® zusätzlich. Einfach den Deckel entfernen und den Becher aus hitzebeständigem Kunststoff in den Backofen stellen und schmelzen.

Abschließend noch ein Tipp: Wenn Sie den idealen Einstieg in die Welt der Gewässer-Gestaltung mit den Water-Drops® suchen, empfehlen wir Ihnen das Gewässer-Set PROFI (Art.-Nr. 60814), das alle für die Wasser- Gestaltung notwendigen Produkte umfasst.

Die Water-Drops® sind das ideale Material für die Nachbildung von stehenden und fließenden Gewässern im Modell.
Insbesondere die Möglichkeit, das Gewässer nach dem Aushärten erneut anzuschmelzen (z.B. mit einem starken Haartrockner), eröffnet dem Modellbauer viele Möglichkeiten. So können nachträglich Wellen modelliert oder Kratzer aus der Gewässeroberfläche entfernt werden. Die Water-Drops® werden in den Varianten »transparent« und »color« angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250 g
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
NOCH
Produktfarbe
Transparent
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.