Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Holder with lock Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Holder with lock Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit Holder with lock Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36597524
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     522883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
490 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS Synthetik, Acetal
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Kompatibilität
Zebra ET50 10.1 Zebra ET55 10.1
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 23,96*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,33*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,65*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,74*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,98*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,28*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.