Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Druckguss-Schraubzwinge LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Druckguss-Schraubzwinge LM
BESSEY Druckguss-Schraubzwinge LM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36547615
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM50/10
EAN/GTIN:
     4008158006321
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Spannkraft bis zu 2.000 N
    - Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss
    - Mit Schutzkappe
    - Klein und handlich
    - Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1240 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
500 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.