Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-GM20ZK
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM20ZK
EAN/GTIN:
     4008158029443
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallbearbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
19,5 x 9,5 mm
Gewicht:
0,88 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.