Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 1312 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Hund Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 1312 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Hund Auto
TRIXIE 1312 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Hund Auto
TRIXIE 1312 Sicherheitsnetz/Fenstergitter für Hunde & Katzen Hund Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36535156
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     1312
EAN/GTIN:
     4011905013121
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Polypropylen
    - diverse Befestigungsmöglichkeiten, z. B. am Türholm oder an der Dachreling
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsnetz
Haustiertyp
Hund
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.