Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Big Double Boy Rechteckig Kunststoff, Edelstahl Mandel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Big Double Boy Rechteckig Kunststoff, Edelstahl Mandel
Wesco Big Double Boy Rechteckig Kunststoff, Edelstahl Mandel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36534393
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     381411-23
EAN/GTIN:
     4004519045039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
36 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Mandel
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Anzahl von Fächern
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WESCO M. Westermann
175861-02
ab € 134,52*
Zubehör
WESCO M. Westermann
180212-23
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.