Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser SP 220 UC Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Silber USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser SP 220 UC Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Silber USB 2.0
Sennheiser SP 220 UC Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Silber USB 2.0
Sennheiser SP 220 UC Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Silber USB 2.0
Sennheiser SP 220 UC Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Silber USB 2.0
Sennheiser SP 220 UC Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Silber USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36501070
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     507210
EAN/GTIN:
     4044155215038
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
sennheiser freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
210 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Frequenzbereich
150 - 15000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
150 - 6800 Hz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
600 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Lieferumfang
Anzahl
2
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
72 h
Akkuladezeit
2.5 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
622 g
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Portable
Freisprecheinrichtung
Ja
Plug
Ja
Steuerung
Berührung
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.