Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar PAP84672 Partyspieß Bambus


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar PAP84672 Partyspieß Bambus
Papstar PAP84672 Partyspieß Bambus
Papstar PAP84672 Partyspieß Bambus
Papstar PAP84672 Partyspieß Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36498593
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP84672
EAN/GTIN:
     4002911846728
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus mit farbig sortierten Perlen

- Länge: 12cm
- verpackt in einem Papptray mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Bambus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.