Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 41970055 Präsentations-Mappe PVC Grün, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 41970055 Präsentations-Mappe PVC Grün, Transparent
Leitz 41970055 Präsentations-Mappe PVC Grün, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36479311
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41970055
EAN/GTIN:
     4002432308729
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Hochwertiger Schnellhefter aus langlebiger, sehr reißfester Kunststoff-Folie für einen optimalen Schutz der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent
Material
PVC
Maximale Kapazität
250 Blätter
Format
A5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70236*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31236*
€ 1,56171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11236*
€ 1,32371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96236*
€ 1,14521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92236*
€ 1,09761
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91236*
€ 1,08571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70236*
€ 0,83581
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.