Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36386239
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92061854
EAN/GTIN:
     725882035468
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Bandmaterial
Elastin, Polyamid, Polyester, Polyurethan, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
60 g
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Technische Details
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth
Speicherfunktion
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 4.3, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2025
Batteriereichweite
400 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.