Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HD-2205PRO Kameraobjektiv Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox HD-2205PRO Kameraobjektiv Silber
Raynox HD-2205PRO Kameraobjektiv Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3632955
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     HD-2205PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telekonverter
telekonverter
Die Supertele-Vorsatzkonverter HD-2205PRO enthalten Linsen aus optischem Glas mit hohem Brechungsindex und basieren auf einer neuen optischen Konstruktion aus vier Linsen in zwei Gruppen. Damit wird ein erfreulich hohes Auflösungsvermögen von 200 Linienpaaren pro Millimeter (im Bildzentrum bei einem MTF-Kontrast von 30%) erzielt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
2.2 x
Design
Produktfarbe
Silber
Objektiv
Gewindedurchmesser
37 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.