| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36303464 Herst.-Nr.: 8771614 EAN/GTIN: 4008153853302 |
| |
|
| | |
| LED - weniger VerbrauchFrontleuchte:- Bis 20 Lux Lichtstärke, umschaltbar von 10 auf 20 Lux- 2-fach verstellbare Leuchtkraft zur optimalen Anpassung an die Umgebungsbediengungen, z.B. 10 Lux für beleuchtete Straßen, 20 Lux für schlecht beleuchtete Straßen- Durch modernste LED Technologie bis zu 9 x längere Batterielebensdauer als bei herkömmlichen Leuchtmitteln (gegenüber Leuchten mit herkömmlichen Glühlampen)- Lenkerhalter mit Schnellbefestigung bei geringem Lenkerdurchmesser beiliegenden Gummistreifen verwenden- LED-Batterie-Wechselanzeige- Brenndauer bis Indikator angeht- 20 Lux ca. 4,5 h- 10 Lux ca. 9 h- Inkl. 4x 1,5V AA-Batterien (nicht aufladbar- im Lieferumfang enthalten)- StVZO zugelassen für alle RäderRücklicht:- 1 extrem lichtstarken Leuchtdiode- LED-Batterie-Wechselanzeige- Universalhalter mit Schnellbefestigung- Inkl. 4x 1,5V AAA-Batterien (nicht aufladbar- im Lieferumfang enthalten)- StVZO zugelassen für alle Räder. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | Merkmale | Typ | Heckbeleuchtung + Frontbeleuchtung (Set) | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Silber | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED | | Beleuchtungsvorrichtung | Nacht | | Lichtstrom (Vorderlicht) | 20 lm | | Lichtstrom (Rücklicht) | 10 lm | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA/AA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |