| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3628993 Herst.-Nr.: 70112 EAN/GTIN: 4250175802824 |
| |
|
| | |
| Die AgfaPhoto NiMh Akkus sind für den kosten- und umweltbewußten Kunden genau die richtige Wahl. Besondere Kennzeichen: - Modernste Technologie - Umweltfreundlich - Besonders für Geräte mit hohem Stromverbrauch bestens geeignet - Bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar Sehr gut einsetzbar für Digitalkameras, Blitzgeräte, CD-Player, MP3-Player, Radiorecorder Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aaa akku 900mah, nimh akku, aaa nimh akku |
| | |
| |