Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12336PRC1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12336PRC1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 12336PRC1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 12336PRC1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 12336PRC1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36153635
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12336PRC1
EAN/GTIN:
     8711500695345
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
Leuchtmittel PK22s
Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als standardmäßige Fahrzeuglampen und sorgen so für eine hervorragende Lichtstrahlkraft zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis – mit Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.

Bessere Leistung als bei Standard-Fahrzeugscheinwerferlampen
- Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen
- Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Hersteller von Original-Zubehör
- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
100 Stück(e)
Bruttogewicht Verpackung
1200 g
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H3
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
PK22s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1450 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1.2 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.