Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic H-ES045E Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic H-ES045E Kameraobjektiv
Panasonic H-ES045E Kameraobjektiv
Panasonic H-ES045E Kameraobjektiv
Panasonic H-ES045E Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3613852
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-ES045E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
LEICA DG Macro-Elmarit 45 mm F2.8 ASPH OIS Das LEICA DG MAKRO-ELMARIT 2,8/ 45mm Asph./ OIS ist nicht nur ein Hochleistungs-Makro-Objektiv für Abbildungsmaßstäbe bis 1:1, sondern eignet sich mit seinen 45 mm Brennweite [KB: 90 mm] hervorragend auch als leichtes Tele- und klassisches Porträt-Objektiv. Die Scharfstellung erfolgt über Innenfokussierung, die eine eine gleichmäßig hohe Bildqualität über alle Entfernungen von Unendlich bis 0,15 m (1:1) garantiert. Zugleich erfolgt die Fokussierung bei Foto und Video flüssig und leise. Ein Schalter am Objektiv ermöglich die Fokussierbereichbegrenzung auf 50 cm, was die Fokussierung bescheunigt, wenn die kürzeste Aufnahmeabstände nicht gefordert sind. Besonders wertvoll gerade im Makro-Bereich ist der OIS-Bildstabilisator, der Verwacklungsunschärfen bei Aufnahmen aus freier Hand oder unter schlechten Lichtverhältnissen wirkungsvoll unterdrückt. Die anerkannt strengen Leica-Standards bei Konstruktion und Fertigung gewährleisten u.a. dank der Mehrschichtvergütung der Linsenelemente eine minimale Verzeichnung, Farbfehler, Reflexe und Geisterbilder. Das Objektiv besteht dabei aus 14 Linsen in 10 Gruppen und ist durch ein asphärisches und ein ED-Element äußert kompakt gebaut. Beim Einsatz an einer Lumix G Micro-Systemkamera unterstützt es das variable Kontrast-AF-System mit seinen Funktionen wie z. B. der Gesichtserkennung. Das LEICA DG MACRO-ELMARIT 2,8/ 45mm Asph./ OIS ist darüber hinaus mit einem soliden Metallbajonett ausgestattet. Filterdurchmesser: 46 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
1 x
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Naheinstellgrenze
0.15 m
Maximale Blendenzahl
22
Feste Brennweite
45 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
27 °
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
90 - 90 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Filtergröße
46 mm
Länge (mm)
62.5 mm
Gewicht
225 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,20*
€ 739,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,38*
€ 725,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,71*
€ 662,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.