Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3PAR 8450 Speicherserver Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3PAR 8450 Speicherserver Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Gelb
HPE 3PAR 8450 Speicherserver Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36055762
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Z24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
24
Leistungen
Typ
Speicherserver
Geräteklasse
Großunternehmen
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
48
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93.308,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.