Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Ansmann 1700-0068 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36004910
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0068
EAN/GTIN:
     4013674115334
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
425 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet, MP3/MP4, GPS, E-Buchleser
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
Apple iPhone 5/5S/5C/SE/6/6S/6S Plus/7/7 Plus, iPad Pro/Air 2/mini 4/mini 2, Samsung Galaxy S-Serie/A-Serie/J-Serie/Tablets, HTC, XIAOMI, Nokia, Kindle, Blackberry
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20800 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.