| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-35937515 Herst.-Nr.: 541113 EAN/GTIN: 4026187193300 |
| |
|
| | |
| Verbesserte EMV-Eigenschaften durch Einhaltung der Klasse A + 10 dB (LTE safe) Hohe Einstrahlfestigkeit über die Rundfunkbuchse durch UKW-Bandpassfilter Schnelle und sichere Anklemmtechnik auch bei unterschiedlichem Kabelquerschnitt Entkopplung nach EN 50083 trotz geringer Dämpfung der Sonderkanäle S2 und S3 Kabel-Knickschutz durch abgerundete Gehäuseform Hohe Entkopplung zwischen Daten-Anschluss und TV/RF-Anschluss verhindern Störungen des TV-/ Radio-Empfangs durch das Kabelmodem F-Konnektor-Buchse für Kabelmodem verhindert ungewollte Einbringung von Ingress durch Anschluss eines „Zweitfernsehers“ 5 - 1218 MHz TV- & Modem-Anschlussdämpfung ca. 10 dB Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl Fassungen | 3 | | Dämpfung | 10 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |