| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-35935707 Herst.-Nr.: KAB0064 EAN/GTIN: 4052792042764 |
| |
|
| | |
| Der KAB0064 ist eine hochwertige Kabelführung für Ihren Schreib- bzw. Bürotisch. Damit Ihr Arbeitsplatz stets aufgeräumt ausschaut. Die Länge der Kabelführung kann durch Herausnahme einzelner Glieder an Ihre Schreibtischhöhe angepasst werden. Unter der Schreibtischunterseite wird der Kabelkanal festgeschraubt und der schwere Standfuß sorgt für einen sicheren Stand am Boden. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 720 mm | Merkmale | Typ | Kabelrinne | | Zweck | Tisch/Bank | | Produktfarbe | Silber | | Material | ABS Synthetik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, logilink schreibtisch, bürotisch, kabelbahnen kunststoff |
| | |
| |