Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK850 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK850 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Schwarz
Logitech MK850 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35767106
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008227
EAN/GTIN:
     5099206066885
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
LEISTUNGSSTARKES ARBEITEN. BEI HÖCHSTEM KOMFORT.
Erleben Sie Komfort und Produktivität auf völlig neuem Niveau mit dem leistungsstarken MK850 Performance Set. Dank gepolsterter Handballenauflage und geschwungen geformter Tastatur und Maus erleben Sie höchsten Komfort beim Arbeiten. Sie können von der Tastatur und von der Maus aus den Bildschirm wechseln und reibungslos an verschiedenen Geräten arbeiten.

KOMFORTABLES DESIGN
Dank extragroßer Handballenauflage und geschwungen geformter Tastatur können Sie den ganzen Tag ermüdungsfrei tippen. Verstellbare ausklappbare Füße ermöglichen den perfekten Tippwinkel. Dank ihrer geschwungenen Form und der weichen Gummioberfläche liegt die Maus komfortabel in der Hand.

VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT
Durchfliegen Sie Dokumente und Webseiten dank hyperschnellem Scrollen – und tippen Sie leise und effizient auf einer Tastatur in Standardgröße mit sorgfältig designten konkaven Tasten.

KONTROLLE ÜBER VERSCHIEDENE GERÄTE
Ein Tastendruck genügt, um vom Computer aufs Smartphone, Tablet oder einen anderen Computer* umzuschalten und dort weiterzutippen. Ihre Maus lässt sich ebenfalls mit bis zu 3 Geräten pairen und reibungslos nutzen.

EINE ECHTE POWER-KOMBI
Endlich ein Tastatur-Maus-Set, das wirklich zusammenarbeitet. Mit DuoLink lassen sich durch Drücken der Fn-Taste die Maustasten mit verschiedenen Funktionen belegen. Sie können mit der Fn-Taste auch die Maus nach unten bewegen, um gestengesteuerte Aktionen auszuführen.*

ZUVERLÄSSIG UND WIDERSTANDSFÄHIG
Ihre Tastatur benötigt 36 Monate lang keine neuen Batterien und Ihre Maus hat genügend Energie für 24 Monate.* Verbinden Sie Ihre Geräte kabellos mit einem Logitech Unifying™ USB-Empfänger oder pairen Sie diese per energiesparender Bluetooth®-Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430 x 25 x 210 mm
Tastaturgewicht
733 g
Produktabmessungen (B x T x H)
74 x 45 x 115 mm
Mausgewicht
135 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.1, Android 7.1.2, Android 10, Android 8.0, Android 10.0, Android 9.0, iPadOS, Android 7.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060668816
Breite des Versandkartons
206 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
526 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
1240 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008085
ab € 66,18*
Zubehör
Logitech
920-007135
ab € 38,35*
Zubehör
Logitech
920-007913
ab € 28,02*
Zubehör
Logitech
920-004512
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.