Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec CI-01B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35751083
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CI-01B-OP
EAN/GTIN:
     4710713230125
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Mit dem CI-01B-OP erweitert CHIEFTEC sein hochwertiges Chassis-Portfolio um ein einzigartigen und multifunktionalen GAMING CUBE. Der brandneue CUBE, basierend auf einem mATX Formfaktor, besteht aus einem 0,5mm starken Chassis mit einem kompakten Design und enormen Kapazitäten für entsprechende Hardware, die keine Wünsche im DIY Markt offen lässt. Das CI-01B-OP präsentiert sich in einem gesamt schwarzen Finish mit einer Wabenstruktur im Mesh style, die dem Gehäuse einen dezenten aber hochklassigen Look verleiht.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
SECC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
5100 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.