Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 7832 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 7832 IP-Konferenztelefon
Cisco 7832 IP-Konferenztelefon
Cisco 7832 IP-Konferenztelefon
Cisco 7832 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35749026
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7832-K9=
EAN/GTIN:
     882658990977
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
54.4 mm
Gewicht
907 g
Verpackungsbreite
267.97 mm
Verpackungstiefe
321.056 mm
Verpackungshöhe
64.008 mm
Paketgewicht
1501.13 g
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Empfohlene Raumgröße
Kleiner Raum
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Bulgarisch, CAT, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3.4 "
Display-Auflösung
384 x 128 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729ab, OPUS, iLBC
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP, SDP, IPv4, IPv6, UDP, DHCP, GARP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, LLDP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, SRTP, SSH
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftransfer
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,44*
€ 702,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,37*
€ 677,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,98*
€ 660,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.