Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1KA10 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1KA10 Geschirrwärmer Edelstahl
Bartscher 1KA10 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35726240
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120465
EAN/GTIN:
     4015613659497
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
  • Material: Edelstahl
    - 1 Becken
    - Beckenmaße: B 240 x T 300 x H 150 mm
    - Thermostatische Temperaturregelung: 30 °C bis 90 °C
    - Ein-/Ausschalter
    - 2 Kontrollleuchten
    - Anschlusswert: 1 kW / 230 V 50/60 Hz
    - Maße: B 270 x T 350 x H 240 mm
    - Inklusive: klappbarer, abnehmbarer Deckel
    - Gewicht: 5,6 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
5600 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.