Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Pascal TX Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Pascal TX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal TX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal TX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal TX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal TX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35719279
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX22-M1B
EAN/GTIN:
     4710614536883
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Thin Mini-ITX
Gewicht und Abmessungen
Breite
234.6 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
76.3 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 452,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,00*
€ 637,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,93*
€ 622,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,24*
€ 601,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,82*
€ 575,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,18*
€ 538,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.