Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89464 Kabeladapter FAKRA Z F Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89464 Kabeladapter FAKRA Z F Blau, Silber
DeLOCK 89464 Kabeladapter FAKRA Z F Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35639222
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89464
EAN/GTIN:
     4043619894642
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
adapter f-stecker
Dieser Adapter von Delock verbindet Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Silber
Impedanz
50 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
FAKRA Z
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
34.3 mm
Höhe
13.6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.