Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Digital day / week timer Netzteil & Spannungsumwandler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Digital day / week timer Netzteil & Spannungsumwandler Weiß
Vivanco Digital day / week timer Netzteil & Spannungsumwandler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3556573
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     1416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Tagesschaltuhr
Tageszeitschaltuhr
Zeitschaltuhr 24 Stunden
Wer eine minutengenaue Programmierung vornehmen möchte, findet in der digitalen Tages-/ Wochenzeitschaltuhr DT1 das ideale Produkt. -Maximal 128 Schaltmöglichkeiten pro Woche. -Kürzester Schaltabstand: 1 Minute. -Zufalls-Schaltfunktion. -Großes LCD-Display mit Zeitanzeige. -Einfache Bedienung durch 8 Knöpfe. -Integrierte Kindersicherung. -Gehäusefarbe: weiß. -Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
16 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
NiCd
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,66*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.