Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 440 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 440 A Auto
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 440 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35517945
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 092 S40 010
EAN/GTIN:
     4047023479372
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Batteriekapazität
44 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
440 A
Zweck
Auto
Polklemme
1
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,884*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,844*
€ 85,4944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,234*
€ 83,5785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,634*
€ 78,1045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,594*
€ 76,8669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,884*
€ 65,312
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7931*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.