Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasySander 12 Multischleifer 22000 RPM 22000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasySander 12 Multischleifer 22000 RPM 22000 OPM
Bosch EasySander 12 Multischleifer 22000 RPM 22000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35444853
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 976 90A
EAN/GTIN:
     3165140886598
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Deltaschleifer
  • Syneon Chip – Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt
    - Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
    - Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
    - Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel
    - Zweigeteilte Schleifplatte: für die optimale Ausnutzung des Schleifpapiers kann die Deltaspitze des Schleifpapiers und der Schleifplatte mühelos abgelöst und gedreht werden
    - Anschluss zur externen Staubabsaugung: Adapter im Lieferumfang
    - Besondere Ergonomie ermöglicht die Bedienung mit ein oder zwei Händen je nach Lage und Größe des Werkstücks
    - Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schleiffläche
0.0104 m²
Vibrationsemission
5.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Ladezeit
1 h
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
22000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
11000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
22000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
1.2 mm
Schallleistungspegel
80 dB
Schalldruckpegel
70 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Multischleifer
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.