Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann BSKM-FW 0711 Flaches Kabelwinkelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann BSKM-FW 0711 Flaches Kabelwinkelstück
Obo Bettermann BSKM-FW 0711 Flaches Kabelwinkelstück
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34763254
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flaches Kabelwinkelstück
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Länge (mm)
209 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
116.3 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216335
ab € 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.