Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD796NT-XJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD796NT-XJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD796NT-XJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34648046
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD796NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048616376
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Leistungsstarker und universell einsetzbarer 18,0 Volt Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber - Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, über 50% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie - Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht - Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung - Vielseitig einsetzbar durch zuschaltbares Schlagwerk für schwere Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk - 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung - Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben - Innovative 3-Stufen-LED mit extrem hoher Leuchtstärke von 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel - Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort - Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz - Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
9350 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
27 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
70 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
11.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
67 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
203 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.